Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IHM06-04NPSVT0K - 1104499

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IHM06-04NPSVT0K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 6.5 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084508660

Réf. Sonepar

00067019658

Réf. Fournisseur

1104499

Marque

Sick

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

6.5 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

3500 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMM, IHM06-04NPSVT0K, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 4 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation:

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IMM, IHM06-04NPSVT0K, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 4 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Caractéristiques spécifiques: Indicateur de réglage visuel, IO-Link

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick