Sick - détecteurs de proximité inductifs, IM08-1B5PO-ZUK - 6066351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 8 mm
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013907
Réf. Fournisseur
6066351
Marque
Sick
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
8 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
5000 Hz
pays de fabrication:
SRI LANKA
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IM Standard, IM08-1B5PO-ZUK, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 1,5 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NF, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 3 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


