Sick - détecteurs de proximité inductifs, IM18-20NPS-VC1 - 6068721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 18 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015534
Réf. Fournisseur
6068721
Marque
Sick
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
18 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
200 Hz
pays de fabrication:
SRI LANKA
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IMI, IM18-20NPS-VC1, Applications spéciales: Zone de réfrigérants et de lubrifiants, Conditions d'utilisation difficiles, Caractéristiques spécifiques: Surface active en acier inoxydable V2A, Résistant aux réfrigérants et aux lubrifiants, Distance de commutation triple, Indicateur de réglage visuel, IO-Link
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


