Non retournable

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IM30-15NNS-ZUK - 1017447

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IM30-15NNS-ZUK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084284144

Réf. Sonepar

00067117447

Réf. Fournisseur

1017447

Marque

Sick

distance de commutation:

15 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

40 mm

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

300 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

500 Hz

pays de fabrication:

HONGRIE

détecteurs de proximité inductifs, IM Standard, IM30-15NNS-ZUK, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 15 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commu

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IM Standard, IM30-15NNS-ZUK, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 15 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick