Sick - détecteurs de proximité inductifs, IM30-15NUS-ZU0 - 7902128

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067702128

Réf. Fournisseur

7902128

Marque

Sick

distance de commutation:

15 mm

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

AC/DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

350 mA

tension d’alimentation:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

fréquence de commutation:

25 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

pays de fabrication:

ROUMANIE

détecteurs de proximité inductifs, IMW, IM30-15NUS-ZU0, Forme du boîtier: Type standard, Distance de commutation Sn: 15 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: 2 fils CA/CC, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de racc

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick