Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMA12-06BE3ZC0K - 6041792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 0 mm
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 12 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067041792
Réf. Fournisseur
6041792
Marque
Sick
distance de commutation:
0 mm
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
12 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
tension d’alimentation:
15...15 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
15...15 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...30 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IMA, IMA12-06BE3ZC0K, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 6 mm, Montage dans métal: Quasi noyable, Fonction de commutation: Analogique, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Caractéristiques spécifiques: Sortie analogique, Distance de commutation triple
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


