Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMA18-08NE1ZW5S - 1112286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 0 mm
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 18 mm
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084472558
Réf. Sonepar
00067016960
Réf. Fournisseur
1112286
Marque
Sick
distance de commutation:
0 mm
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
18 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
tension d’alimentation:
15...15 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
15...15 V
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


