Non retournable

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMA30-10BE1ZW2S - 1107312

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMA30-10BE1ZW2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084487026

Réf. Sonepar

00067017687

Réf. Fournisseur

1107312

Marque

Sick

distance de commutation:

0 mm

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

tension d’alimentation:

15...15 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

15...15 V

pays de fabrication:

HONGRIE

détecteurs de proximité inductifs, IMA, IMA30-10BE1ZW2S, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 10 mm, Montage dans métal: Noyable, Fonction de commutation: Analogique, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Caractéristiques spécifiques: S

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IMA, IMA30-10BE1ZW2S, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 10 mm, Montage dans métal: Noyable, Fonction de commutation: Analogique, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Caractéristiques spécifiques: Sortie analogique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick