Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMB08-1B5PSVU3KS10 - 1110678

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 8 mm
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084473548
Réf. Sonepar
00067017099
Réf. Fournisseur
1110678
Marque
Sick
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
8 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
4000 Hz
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IMB, IMB08-1B5PSVU3KS10, Forme du boîtier: Forme courte, Applications spéciales: Zone de réfrigérants et de lubrifiants, Engins mobiles, Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 1,5 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 3 m, Caractéristiques spécifiques: Résistant aux réfrigérants et aux lubrifiants, résistance aux températures élevées, Impression spéciale: Avec conducteur manchonné sans collerette en plastique 1
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


