Non retournable

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMC12-04BPPVC0SC05 - 1084803

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMC12-04BPPVC0SC05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084398575

Réf. Sonepar

00067439857

Réf. Fournisseur

1084803

Marque

Sick

distance de commutation:

0 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

65 mm

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

pays de fabrication:

HONGRIE

détecteurs de proximité inductifs, IDF, IMC12-04BPPVC0SC05, Applications spéciales: Zone de réfrigérants et de lubrifiants, Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 4 mm, Montage dans métal: Noyable, Version

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IDF, IMC12-04BPPVC0SC05, Applications spéciales: Zone de réfrigérants et de lubrifiants, Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 4 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Caractéristiques spécifiques: Capteur de film double, Résistant aux réfrigérants et aux lubrifiants

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick