Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IME08-02BDOZY2K - 1109633

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IME08-02BDOZY2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 8 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084519895

Réf. Sonepar

00067021727

Réf. Fournisseur

1109633

Marque

Sick

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

8 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

4000 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IME, IME08-02BDOZY2K, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 2 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 2 fils, Fonction de commutation: Contact NF, Mode de raccordement

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IME, IME08-02BDOZY2K, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 2 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 2 fils, Fonction de commutation: Contact NF, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, 2 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick