Sick - détecteurs de proximité inductifs, IME08-04NPSZW5K - 1050046

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084266294

Réf. Sonepar

00067050046

Réf. Fournisseur

1050046

Marque

Sick

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

8 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

43 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

4000 Hz

pays de fabrication:

HONGRIE

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

détecteurs de proximité inductifs, IME, IME08-04NPSZW5K, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 4 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation:

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick