Sick - détecteurs de proximité inductifs, IME12-04BPSZU2KS67 - 1114608

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IME12-04BPSZU2KS67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084537608

Réf. Sonepar

00067021589

Réf. Fournisseur

1114608

Marque

Sick

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

pays de fabrication:

MALAISIE

détecteurs de proximité inductifs, IME, IME12-04BPSZU2KS67, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 4 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: C

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick