Sick - détecteurs de proximité inductifs, IME12-08NPSZC0S - 1040780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 8 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084257025
Réf. Sonepar
00067140780
Réf. Fournisseur
1040780
Marque
Sick
distance de commutation:
8 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
12 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
65 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
nickelé
pays de fabrication:
HONGRIE
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
2000 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


