Sick - détecteurs de proximité inductifs, IME18-08BPOZC0SS12 - 1051973

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 8 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084264863
Réf. Sonepar
00067018929
Réf. Fournisseur
1051973
Marque
Sick
distance de commutation:
8 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
18 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
69 mm
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
400 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
1000 Hz
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


