Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMF08-02BPSNC0SX01 - 1099577

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMF08-02BPSNC0SX01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 8 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084504600

Réf. Sonepar

00067020326

Réf. Fournisseur

1099577

Marque

Sick

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

8 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

4000 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

pays de fabrication:

HONGRIE

détecteurs de proximité inductifs, IMF, IMF08-02BPSNC0SX01, Forme du boîtier: Type standard, Applications spéciales: Environnements humides et hygiéniques, Conditions d'utilisation difficiles, zones explosibles, Distance de commutation Sn:

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick