Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMP12-1B5PPVC0B - 6050117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 1.5 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067050117
Réf. Fournisseur
6050117
Marque
Sick
distance de commutation:
1.5 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
12 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
600 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IMP, IMP12-1B5PPVC0B, Applications spéciales: Application hydraulique, Distance de commutation Sn: 1,5 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Antivalent, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Caractéristiques spécifiques: Résistant à la haute pression, résistance aux températures élevées
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


