Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMR12-10NPSTC0S - 6069276

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMR12-10NPSTC0S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre du capteur - 12 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015435

Réf. Fournisseur

6069276

Marque

Sick

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

détecteurs de proximité inductifs, IMR, IMR12-10NPSTC0S, Forme du boîtier: Type standard, Applications spéciales: Zone de soudage, Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 10 mm, Montage dans métal: Non noyable, Vers

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick