Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMR18-08BPSTC0S - 6069277

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMR18-08BPSTC0S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre du capteur - 18 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015425

Réf. Fournisseur

6069277

Marque

Sick

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

1500 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMR, IMR18-08BPSTC0S, Forme du boîtier: Type standard, Applications spéciales: Zone de soudage, Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 8 mm, Montage dans métal: Noyable, Version é

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IMR, IMR18-08BPSTC0S, Forme du boîtier: Type standard, Applications spéciales: Zone de soudage, Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 8 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Caractéristiques spécifiques: Coefficient de réduction 1, Magnetic field resistant

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick