Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMS18-08BPONU2S - 1103213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 8 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084477836
Réf. Sonepar
00067017940
Réf. Fournisseur
1103213
Marque
Sick
distance de commutation:
8 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
18 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
60 mm
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
7.2...7.2 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
7.2...7.2 V
fréquence de commutation:
1000 Hz
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IMS, IMS18-08BPONU2S, Applications spéciales: Engins mobiles, Environnements humides et hygiéniques, Conditions d'utilisation difficiles, Caractéristiques spécifiques: Résistant aux produits de nettoyage, résistance aux températures élevées
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


