Non retournable

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMS18-12NNOVC0S - 1097649

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMS18-12NNOVC0S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 12 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018448

Réf. Fournisseur

1097649

Marque

Sick

distance de commutation:

12 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

69 mm

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

7.2...7.2 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

7.2...7.2 V

fréquence de commutation:

900 Hz

pays de fabrication:

HONGRIE

détecteurs de proximité inductifs, IMS, IMS18-12NNOVC0S, Applications spéciales: Engins mobiles, Zone de réfrigérants et de lubrifiants, Conditions d'utilisation difficiles, Caractéristiques spécifiques: Résistant aux réfrigérants et aux lu

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IMS, IMS18-12NNOVC0S, Applications spéciales: Engins mobiles, Zone de réfrigérants et de lubrifiants, Conditions d'utilisation difficiles, Caractéristiques spécifiques: Résistant aux réfrigérants et aux lubrifiants, résistance aux températures élevées

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick