Non retournable

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ05-0B8NS-ZU1 - 6020162

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 0.8 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067620162

Réf. Fournisseur

6020162

Marque

Sick

distance de commutation:

0.8 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

5 mm

hauteur du capteur:

25 mm

longueur du capteur:

5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties retardées protégées:

1

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

5000 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

pays de fabrication:

SRI LANKA

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

détecteurs de proximité inductifs, IQY, IQ05-0B8NS-ZU1, Distance de commutation Sn: 0,8 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 5 mm x 25 mm x 5 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Foncti

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IQY, IQ05-0B8NS-ZU1, Distance de commutation Sn: 0,8 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 5 mm x 25 mm x 5 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick