Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ05-0B8PS-ZUP - 6049725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 0.8 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067049725
Réf. Fournisseur
6049725
Marque
Sick
distance de commutation:
0.8 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
5 mm
hauteur du capteur:
25 mm
longueur du capteur:
5 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées protégées:
1
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
5000 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
pays de fabrication:
SRI LANKA
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IQY, IQ05-0B8PS-ZUP, Distance de commutation Sn: 0,8 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 5 mm x 25 mm x 5 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 0,2 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


