Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ08-03BNSKW2S - 1105489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - câble
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084547539
Réf. Sonepar
00067022526
Réf. Fournisseur
1105489
Marque
Sick
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
8 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
8 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
2000 Hz
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IQY, IQ08-03BNSKW2S, Distance de commutation Sn: 3 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 8 mm x 40 mm x 8 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Impression spéciale: Distance de commutation triple
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


