Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ10-03BPSKT0S - 1055453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 3 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - connecteur M8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084259395
Réf. Sonepar
00067055454
Réf. Fournisseur
1055453
Marque
Sick
distance de commutation:
3 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
28 mm
longueur du capteur:
16 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées protégées:
1
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
2000 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
pays de fabrication:
MALAISIE
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


