Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ12-04BNSKT0S - 1055434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 4 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - connecteur M8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084281686
Réf. Sonepar
00067055434
Réf. Fournisseur
1055434
Marque
Sick
distance de commutation:
4 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
26 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées protégées:
1
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
2000 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
pays de fabrication:
MALAISIE
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IQB, IQ12-04BNSKT0S, Distance de commutation Sn: 4 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 12 mm x 40 mm x 26 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


