Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ40-15BUP-KK0 - 7902136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 15 mm
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - borne
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067702136
Réf. Fournisseur
7902136
Marque
Sick
distance de commutation:
15 mm
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
borne
type de tension:
AC/DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
121 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées protégées:
1
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
350 mA
tension d’alimentation:
20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
fréquence de commutation:
20 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


