Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ40-20BDOKK0S - 1088283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 20 mm
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - borne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084464539
Réf. Sonepar
00067018814
Réf. Fournisseur
1088283
Marque
Sick
distance de commutation:
20 mm
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
borne
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
118 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
150 Hz
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IQG, IQ40-20BDOKK0S, Applications spéciales: Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 20 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 118 mm, Version électrique: CC 2 fils, Fonction de commutation: Contact NF, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


