Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ40-20BDSKC0K - 1088278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 20 mm
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084484094
Réf. Sonepar
00067018812
Réf. Fournisseur
1088278
Marque
Sick
distance de commutation:
20 mm
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
66 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
150 Hz
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IQG, IQ40-20BDSKC0K, Applications spéciales: Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 20 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 66 mm, Version électrique: CC 2 fils, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Connecteur M12, 2 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


