Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ40-20BPPKK0S - 1071860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 20 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - borne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084363634
Réf. Sonepar
00067436363
Réf. Fournisseur
1071860
Marque
Sick
distance de commutation:
20 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
borne
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
118 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées protégées:
1
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
150 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
pays de fabrication:
MALAISIE
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


