Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ40-20BPSKC0K - 1071840

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ40-20BPSKC0K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 20 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084361906

Réf. Sonepar

00067436190

Réf. Fournisseur

1071840

Marque

Sick

distance de commutation:

20 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

66 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties retardées protégées:

1

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

150 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

pays de fabrication:

MALAISIE

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

détecteurs de proximité inductifs, IQG, IQ40-20BPSKC0K, Applications spéciales: Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 20 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 66 mm, Ver

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick