Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ40-40NPSKK0S - 1071851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 40 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - borne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084371462
Réf. Sonepar
00067437146
Réf. Fournisseur
1071851
Marque
Sick
distance de commutation:
40 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
borne
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
118 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées protégées:
1
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
100 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
pays de fabrication:
MALAISIE
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IQG, IQ40-40NPSKK0S, Applications spéciales: Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 40 mm, Montage dans métal: Non noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 118 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


