Non retournable

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQE17-07NNSKW2S - 1082913

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQE17-07NNSKW2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084532702

Réf. Sonepar

00067018845

Réf. Fournisseur

1082913

Marque

Sick

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

17 mm

hauteur du capteur:

17 mm

longueur du capteur:

29.5 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

pays de fabrication:

MALAISIE

détecteurs de proximité inductifs, IQE, IQE17-07NNSKW2S, Distance de commutation Sn: 7 mm, Montage dans métal: Non noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 17 mm x 17 mm x 29,5 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN,

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IQE, IQE17-07NNSKW2S, Distance de commutation Sn: 7 mm, Montage dans métal: Non noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 17 mm x 17 mm x 29,5 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick