Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQR40-20BPPKC0K - 6069283

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQR40-20BPPKC0K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

IMR

EAN

Réf. Sonepar

00067015460

Réf. Fournisseur

6069283

Marque

Sick

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

65 mm

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

250 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMR, IQR40-20BPPKC0K, Forme du boîtier: Forme courte, Applications spéciales: Zone de soudage, Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 20 mm, Montage dans métal: Noyable, Version é

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IMR, IQR40-20BPPKC0K, Forme du boîtier: Forme courte, Applications spéciales: Zone de soudage, Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 20 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Antivalent, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Caractéristiques spécifiques: Coefficient de réduction 1, Magnetic field resistant

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.