Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQR80-75NPPKC0S - 6069286

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQR80-75NPPKC0S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015431

Réf. Fournisseur

6069286

Marque

Sick

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

80 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

114 mm

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

250 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMR, IQR80-75NPPKC0S, Applications spéciales: Zone de soudage, Distance de commutation Sn: 75 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de com

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IMR, IQR80-75NPPKC0S, Applications spéciales: Zone de soudage, Distance de commutation Sn: 75 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Antivalent, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Caractéristiques spécifiques: Coefficient de réduction 1, Magnetic field resistant

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick