Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Dispositifs d'edge computing, SIM1012-0P0G200 - 1098146

SICK
CopieCopie
Sick - Dispositifs d'edge computing, SIM1012-0P0G200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 45.8 mm

  • hauteur - 265.5 mm

  • profondeur - 86.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084450860

Réf. Sonepar

00067445086

Réf. Fournisseur

1098146

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

45.8 mm

hauteur:

265.5 mm

profondeur:

86.5 mm

Dispositifs d'edge computing, SIM10xx, SIM1012-0P0G200, Catégorie produit: Appareils programmables, Produits pris en charge: Capteurs 2D et 3D-LiDARAppareils avec Fw2.x.x. : séries pico et midiCam2, caméras compatibles avec la vision GigE (

Les Atouts de l'article:

Dispositifs d'edge computing, SIM10xx, SIM1012-0P0G200, Catégorie produit: Appareils programmables, Produits pris en charge: Capteurs 2D et 3D-LiDARAppareils avec Fw2.x.x. : séries pico et midiCam2, caméras compatibles avec la vision GigE (à partir de 2022)Appareils avec Fw1.x.x. : séries picoCam1 et midiCam1Codeur incrémental et absoluCaméras de lecture de codesLecteur de codes-barres fixeAppareil de lecture/écriture RFIDCapteurs de mesure de déplacementCapteurs photoélectriques, Processeur: 2 Core ARM Cortex-A9 CPU avec accélération NEON, Jeu d'outils: SICK algorithme API, Autres fonctions: FPGA pour handling E/S, Raccordements: PowerIncrémentalSérieCANS1-S6, IO-Link MasterEthernet, Indice de protection: IP65, Kit de développement d’application: SICK AppStudioProgrammation possible dans l’environnement de la SICK AppSpace, Stockage et récupération des données: Enregistrement des images et des données via carte mémoire microSD en option, RAM interne et FTP externe

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick