Sick - générateur de signal, SLT060-0B010J700 - 6075938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 18...18 V
couleur du boîtier/corps - noir
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019207
Réf. Fournisseur
6075938
Marque
Sick
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
18...18 V
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
générateur de signal, avertisseurs optiques, SLT060-0B010J700, Description: Voyant de signalisation IO-Link, Indice de protection: IP65
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


