Sick - HN.ICR803-A0201 IMAGE CODE READER - 6034210
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
capacité de détection des éprouvettes - 160 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
largeur du capteur - 40 mm
hauteur du capteur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084167249
Réf. Sonepar
00067634210
Réf. Fournisseur
6034210
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
capacité de détection des éprouvettes:
160 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
25 mm
longueur du capteur:
49 mm
température ambiante:
-20...60 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...5 V
type de tension:
DC
Les Atouts de l'article:
Image-based code readers ICR80x, ICR803-A0201 Focus: Fixed focus Codes/data cards: 1D codes, 2D codes, Stacked Exchangeable lens and illumination: no


