Sick - interrupteurs de sécurité, E100-A2A22S10A - 6021916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
finition du raccordement électrique - autre
courant de fonctionnement nominal CA-12, 230 V - 2 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067621916
Réf. Fournisseur
6021916
Marque
Sick
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
finition du raccordement électrique:
autre
courant de fonctionnement nominal CA-12, 230 V:
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-12, 24 V:
2 A
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, E100, E100-A2A22S10A, Type de câble de connexion: Droit, Bouton plus/moins: non, Longueur du câble: 10 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


