Sick - interrupteurs de sécurité, ER12-SB3C4 - 6051330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - jaune
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
adapté à la classe de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067051333
Réf. Fournisseur
6051330
Marque
Sick
couleur:
jaune
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
adapté à la classe de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, ER12, ER12-SB3C4, Type d'interrupteur: Poussoir de réarmement, Contacts NO: 1, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 4 pôles, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec UE403): non, Convient aux applications de réinitialisation/dégagement (avec deTec4): non, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec DMM4): non, Contenu de la livraison: Avec agrafe de retenue et couvercle « RESET »
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


