Sick - interrupteurs de sécurité, ER12-SE6F5 - 6083587

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067028885
Réf. Fournisseur
6083587
Marque
Sick
interrupteurs de sécurité, ER12, ER12-SE6F5, Type d'interrupteur: Bouton-poussoir double touche, Contacts NO: 2, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec UE403): non,
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, ER12, ER12-SE6F5, Type d'interrupteur: Bouton-poussoir double touche, Contacts NO: 2, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec UE403): non, Convient aux applications de réinitialisation/dégagement (avec deTec4): non, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec DMM4): oui, Contenu de la livraison: Inclue agrafe de retenue, 5 capots de protection (bleu, noir, vert, jaune, transparent) et 8 inserts avec annotation (START, RESET, ON, LOCK, UNLOCK, RESET/OVERRIDE, OVERRIDE, TEACH)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, ER12, ER12-SE6F5, Type d'interrupteur: Bouton-poussoir double touche, Contacts NO: 2, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec UE403): non, Convient aux applications de réinitialisation/dégagement (avec deTec4): non, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec DMM4): oui, Contenu de la livraison: Inclue agrafe de retenue, 5 capots de protection (bleu, noir, vert, jaune, transparent) et 8 inserts avec annotation (START, RESET, ON, LOCK, UNLOCK, RESET/OVERRIDE, OVERRIDE, TEACH)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


