Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, ES11-SA1A4 - 6051327

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • avec éclairage - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067051327

Réf. Fournisseur

6051327

Marque

Sick

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

interrupteurs de sécurité, ES11, ES11-SA1A4, Pièce du système: Appareil complet, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 0, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 4 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), B

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, ES11, ES11-SA1A4, Pièce du système: Appareil complet, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 0, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 4 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Bouton d'arrêt d'urgence (éclairable): non, Bouton de réarmement (éclairable): non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick