Sick - interrupteurs de sécurité, ES11-SC4D8 - 6051329

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • avec éclairage - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067051332

Réf. Fournisseur

6051329

Marque

Sick

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

interrupteurs de sécurité, ES11, ES11-SC4D8, Pièce du système: Appareil complet, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 1, Mode de raccordement, détail: Connecteur, M12, 8 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Bouto

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick