Sick - interrupteurs de sécurité, ES21-AT1120 - 5321157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
avec éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006604
Réf. Fournisseur
5321157
Marque
Sick
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, ES21, ES21-AT1120, Pièce du système: Touche, Bouton d'arrêt d'urgence (éclairable): non, Collerette de protection: non, Protection antiblocage: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


