Sick - interrupteurs de sécurité, ES21-AT1130 - 5321158

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
avec éclairage - Oui
indice de protection (IP) - IP54
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006605
Réf. Fournisseur
5321158
Marque
Sick
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
avec éclairage:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


