Sick - interrupteurs de sécurité, ES21-AT1140 - 5321165

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • avec éclairage - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008034

Réf. Fournisseur

5321165

Marque

Sick

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

interrupteurs de sécurité, ES21, ES21-AT1140, Pièce du système: Touche, Bouton d'arrêt d'urgence (éclairable): non, Collerette de protection: oui, Protection antiblocage: oui

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick