Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, ES21-AT1150 - 5321166

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • avec éclairage - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008035

Réf. Fournisseur

5321166

Marque

Sick

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

avec éclairage:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

interrupteurs de sécurité, ES21, ES21-AT1150, Pièce du système: Touche, Bouton d'arrêt d'urgence (éclairable): oui, Collerette de protection: oui, Protection antiblocage: oui

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, ES21, ES21-AT1150, Pièce du système: Touche, Bouton d'arrêt d'urgence (éclairable): oui, Collerette de protection: oui, Protection antiblocage: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick