Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, ES21-MB16S2 - 6082622

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, ES21-MB16S2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022399

Réf. Fournisseur

6082622

Marque

Sick

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

avec éclairage:

Non

interrupteurs de sécurité, ES21, ES21-MB16S2, Pièce du système: Appareil complet, Version de montage: Version à encastrer, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 0, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, codage A,

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, ES21, ES21-MB16S2, Pièce du système: Appareil complet, Version de montage: Version à encastrer, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 0, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, codage A, Bouton d'arrêt d'urgence (éclairable): non, Collerette de protection: non, Protection antiblocage: non, Marquage « EMERGENCY STOP »: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick