Sick - interrupteurs de sécurité, FXL1-SPBMSA00 - 1101321

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, FXL1-SPBMSA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • avec affichage du statut - Oui

  • avec déverrouillage interne - Non

  • température ambiante en fonctionnement - -20...-20 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084511264

Réf. Sonepar

00067451126

Réf. Fournisseur

1101321

Marque

Sick

type d'interverouillage:

principe du courant de repos

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

avec affichage du statut:

Oui

avec déverrouillage interne:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

MALAISIE

interrupteurs de sécurité, flexLock, FXL1-SPBMSA00, Principe de verrouillage: Mode hors tension, Comportement de commutation des OSSD: Surveillance d'électroaimant, Comportement de commutation de la sortie d'état: Surveillance des actionneu

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick