Sick - interrupteurs de sécurité, FXL1-SPLMAA00 - 1101325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interverouillage - principe du courant de travail
finition du raccordement électrique - connecteur M12
avec affichage du statut - Oui
avec déverrouillage interne - Non
température ambiante en fonctionnement - -20...-20 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084511806
Réf. Sonepar
00067451180
Réf. Fournisseur
1101325
Marque
Sick
type d'interverouillage:
principe du courant de travail
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
avec affichage du statut:
Oui
avec déverrouillage interne:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, flexLock, FXL1-SPLMAA00, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Comportement de commutation des OSSD: Surveillance des actionneurs, Comportement de commutation de la sortie d’état: Surveillance des actionneurs, Codage: Universel, Déverrouillage de secours: non, Déverrouillage d’urgence: non, Résistance à la traction: 30 N
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


